エキゾースト フィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
329件の「エキゾースト フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキゾーストクリーナ」、「サイレンサー フィルター」、「ワンタッチフィルター」などの商品も取り扱っております。
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCランキング1位
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
1個
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)


エキゾーストフィルタ コガネイランキング3位
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMCランキング5位
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
1個
433税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
9,398税込10,338
11日以内出荷


1個
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)





【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個ほか
1,636税込1,800
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)